• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 6x13 mm Schaft 10 mm Verz. 7 GSL 263 mm

Artikel-Nr.: A100406131008SDS
Netto: 58,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A100406131008SDS
EAN / GTIN 4027497080144
Herstellernummer A100406131008SDS
L-Nummer L50310 262

Beschreibung

Beschreibung:

Der HZB-Spezialbohrer mit SDS-plus-Aufnahme von LUKAS löst jedes Befestigungsproblem beim Fassaden- oder Gerüstbau. Ohne Probleme können mit diesem Werkzeug gerade, maßhaltige Löcher in hochporöse Tonziegel gebohrt werden. Mit den entsprechenden Dübeln können dann auch hohe Zugkräfte übertragen werden. So werden Fassadenbefestigungen jeder Art (z.B. beim Gerüstbau) ermöglicht. Erhöhte Anpresskräfte des Bohrers durch eine Kreuzverzahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering. Zusätzlich passt der hochwertige Stahlschaft des Spezialbohrers optimal in die Antriebsmaschine mit Schnellspann-Aufnahme SDS-Plus. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Sonderform
Gesamtlänge: 263 mm
Schaftlänge: 250 mm
Schneidrichtung: Rechtsschneidend
Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
Werkzeugaufnahmeabmessung: 10 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung

Vorteil:

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen. Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.
Dieser Bohrer löst jedes Befestigungsproblem beim Fassaden- oder Gerüstbau. Ohne Probleme können mit diesem Werkzeug gerade, maßhaltige Löcher in hochporöse Tonziegel gebohrt werden. Mit den entsprechenden Dübeln werden dann auch hohe Zugkräfte übertragen.

Verwendung:

Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Keramik/Fliesen: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen
Bohrt gerade, maßhaltige Löcher in hochporöse Tonziegel die optimal mit entsprechenden Dübeln verwendet werden können
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte
Perfekte Löcher für stabile Befestigungen die hohe Zugkräfte aufnehmen müssen (z.B. Gerüstbau)
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Löst jedes Fassaden-Befestigungsproblem
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb