• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFD EasyFinish 3D 6x5 mm Schaft 3 mm Verz. EasyFinish 3D

Artikel-Nr.: A10030605324
Netto: 23,45 €
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10030605324
EAN / GTIN 4027497166404
Herstellernummer A10030605324
L-Nummer L50250 691

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser der LUKAS-Serie EasyFinish 3D setzen zeitraubender Arbeit ein Ende. Die Fräserserie mit speziell entwickelten Geometrien und einer gezielt optimierten Verzahnung ermöglichen es, Stützstrukturen wie mit einem Skalpell zu entfernen und diese einfach wegzuschneiden. Dem Anwender werden so Mühe, Arbeitszeit und unnötige Arbeitsschritte bei der manuellen Nachbearbeitung erspart. Das Glätten von Oberflächen, das Entfernen von Treppeneffekten an Schrägen und Radien oder das Herstellen von Planflächen stellen mit diesen Fräsern kein Problem dar. Und das Beste: Alle Werkzeuge haben einen 3-mm-Schaft. Sie benötigen nur eine Antriebsmaschine für alle Anwendungen.

Merkmal:

Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 5 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Schaftlänge: 45 mm
Gesamtlänge: 50 mm
Werkzeugform: Kugel
Verpackung: Standard
Körpergeometrie: Standardgeometrie
Form: HFD Kugel
Werkzeugkopfdurchmesser: 6 mm
Werkzeugkopflänge: 5 mm
Form-Stirnradius (R1): 3 mm
Werkstoffqualität: HM - Hartmetall
Schaftgesamtlänge: 45 mm
Schaftdurchmesser: 3 mm
Werkzeuggesamtlänge: 50 mm
Schneidrichtung: Rechtsschneidend
Zahnung: ZF2 sehr feine Kreuzverzahnung
Verzahnlänge: 5 mm

Vorteil:

Besondere 3D-Druck-Fräserserie mit speziell entwickelten Geometrien und einer gezielt optimierten Verzahnung.
Ermöglichen es, Stützstrukturen wie mit einem Skalpell zu entfernen und diese einfach wegzuschneiden.
Alle Fräser der LUKAS-Serie EasyFinish 3D sind mit einem 3-mm-Schaft ausgestattet: Kein Maschinentausch notwendig
Alle Fräser der Serie im Überblick: Fräser mit Stirnverzahnung, Fräser mit Führungszapfen, Fräser zum Glätten und ein Scheibenfräser für jede Herausforderung in der Nachbearbeitung
Die hochwertigen Stahlschäfte der Werkzeuge passen optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Kunststoff/ Holz
Stahl

Passend für:

Entgraten: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: geeignet
Präzisonsbearbeitung: geeignet

Hinweis:

Fräser zum Entfernen von Stützstrukturen in der additiven Fertigung
Zeitraubender Arbeit bei der Nachbearbeitung ein Ende setzen
speziell entwickelte Formen für jedes 3D-Druckerzeugnis
optimiert für die 3D-Druck-Nachbearbeitung
trennt und entfernt sauber Stützen und Grate und glättet Oberflächen
für jeden Winkel und jede Form bietet LUKAS die richtige Variante

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb