• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFAS CarbonCut 12x30 mm Schaft 12 mm Verz. CarbonCut beschichtet

Artikel-Nr.: A100112301200CARB
Netto: 192,52 €
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A100112301200CARB
    EAN / GTIN 4027497166992
    Herstellernummer A100112301200CARB
    L-Nummer L50250 725

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Fräser CarbonCut überzeugt in der stationären Anwendung mit optimalen Ergebnissen bei der Carbon-Bearbeitung: Faserausrisse, Faserüberstände bzw. nicht vollständig abgeschnittene Fasern und auch verbranntes Harz gehören der Vergangenheit an. Eine perfekte Oberfläche und erstklassige Kanten am Werkstück zeichnen den CarbonCut mit seinen scharfen Schneiden aus. Aber nicht nur bei der Carbonbearbeitung zeigt der Carbon-Cut sein Potential, auch zur Bearbeitung von weiteren Verbundwerkstoffen aus der Leichtbautechnik wie GFK (Glasfaserverstärkte Kunststoffe), Composites (Schichtkonstruktionen, Wabenstrukturen/Honneycombs) und Aluminiumstrukturen lässt sich dieser Fräser einsetzen. Zusätzlich überzeugt er mit einer hervorragenden Standzeit dank einer für diese Einsätze optimierten Beschichtung. Sie bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und ermöglicht es dem Werkzeug, extrem hohe thermische und mechanische Belastungen ohne größere Beeinträchtigungen im Einsatz auszuhalten, was gerade im stationären Einsatz viele Vorteile mit sich bringt (z. B. weniger Wechsel/weniger Stillstände).

    Merkmal:

    Werkzeugdurchmesser: 12 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 12 mm
    Schaftlänge: 50 mm
    Gesamtlänge: 80 mm
    Werkzeugform: Zylinder
    Verpackung: Standard
    Körpergeometrie: nach Datenblatt
    Form: HFAS Zylinder mit Stirn
    Werkzeugkopfdurchmesser: 12 mm
    Werkzeugkopflänge: 30 mm
    Werkstoffqualität: HM - Hartmetall
    Schaftgesamtlänge: {50} mm
    Schaftdurchmesser: 12 mm
    Werkzeuggesamtlänge: 80 mm
    Schneidrichtung: Rechtsschneidend
    Zahnung: Z9 Alu grobe Facettenverzahnung
    Verzahnlänge: 30 mm

    Verwendung:

    Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

    Werkstoff:

    Kunststoff/ Holz

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Bohren: geeignet
    Entgraten: geeignet
    Fräsen: gut geeignet
    Präzisonsbearbeitung: geeignet

    Hinweis:

    hohe Schnitthaltigkeit beim Fräsen von Carbon, CFK oder GFK
    extrem scharfe Schneidkanten
    geringe Reibung dank dünner, glatter und extrem harter Hochleistungsbeschichtung
    optimierte Spanabfuhr beim Fräsen von kohlenstofffaser-verstärkten Werkstoffen
    hohe Lebensdauer und hervorragende Standzeit im stationären Einsatz
    perfekt für den roboter- oder stationären Einsatz

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb