• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappbare Front Breite 56G, Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 998253 200
Neuheit
Netto: 453,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 38 mm
Fronthöhe 200 mm
Nutzhöhe 175 mm
Nutzbreite 1.400 mm
Nutzbreite in G 56
Klappwinkel 180 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Einsatzbereich Containereinrichtung; Schubladenregal
Gewicht 5 kg
Produktart Frontklappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998253 200
EAN / GTIN 4067263111535
Herstellernummer 998253 200

Beschreibung

Ausführung:

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschiftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb