• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Bolzenschneider 210 mm

Artikel-Nr.: 997A.20
Netto: 42,35 €
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 997A.20
    EAN / GTIN 3148516734419
    Herstellernummer 997A.20
    L-Nummer L60130 5660

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompaktes, leichtes Werkzeug zum Schneiden von harten und halbharten Drähten: Pianodraht, Bolzen, Nieten, Schrauben, Nägel, Splinte usw.
    • Geschmiedete, gehärtete Schneidmesser
    • Schneidleistung Pianodraht: max. Ø 2 mm bis 200 kg/mm²
    • Schneidleistung Weicher Draht: max. Ø 4 mm bis 60 kg/mm²
    • Ergonomische Arme aus gehärtetem Stahlblech, mit verstellbarem Anschlag für die Schneidmesser
    • Öffnungs-Druckfeder
    • Vorrichtung zum Arretieren der Schneidmesser
    • in geschlossener Stellung
    • Schneidmesser phosphatiert, Arme lackiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 54,5
    • B [mm]: 40
    • E [mm]: 4,5
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 57
    • Gewicht in Gramm: 275

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb