• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandclip Kunststoff schwarz, Typ: 1

Artikel-Nr.: 994330 1
Netto: 15,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 100 mm
Breite 20 mm
Bohr-⌀ 3 mm
Produktart Absperrbandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Herstellernummer GLZ 45/3-074

Beschreibung

Ausführung:

Wandclip aus Kunststoff zur Aufnahme des Gurtendstücks. Er wird eingesetzt, wenn kein Absperrpfosten oder Wandhalter zur Gurtaufnahme zur Verfügung steht. Wandmontage per Verschraubung, ohne Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Für den Innen- und Außenbereich.

Passend für:

Gurtendstücke von Nr. 994300; 994302; 994310; 994325.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb