• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfosten 4

Artikel-Nr.: 994130 4
Netto: 105,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 4
Aufbaumaß 150 mm
Ausführung T-Pfosten
Produktart Gittertrennwand-System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994130 4
EAN / GTIN 4260214930258
Herstellernummer 9264

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).

Lackierung:

Wahlweise lichtgrau RAL 7035 (Standardfarbe), signalblau RAL 5005, ultramarinblau RAL 5002, brillantblau RAL 5007, enzianblau RAL 5010, lichtblau RAL 5012, türkisblau RAL 5018, staubgrau RAL 7037 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb