• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® T50 Innen TORX® Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 992SLG-T50
Netto: 37,50 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 992SLG-T50
    EAN / GTIN 4000896103454
    Herstellernummer 992SLG-T50
    L-Nummer L60140 1753

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Betätigung der Verschraubung am Achsschenkel beim Bremsscheiben- / Radlager-Wechsel an FORD Transit Bj. 2006 →
    • Extralange Ausführung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ T50
    • Abmessungen / Länge: 138 mm
    • Länge l1: 100 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb