{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 880 mm | |
Breite | 1.560 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Fächer | 5 | |
Fach Nutztiefe | 65,6 mm | |
Anzahl Bügelhöhe 400 mm | 3 | |
Anzahl Bügelhöhe 800 mm | 3 | |
Bügelbreite | 1.485 mm | |
Trägerrolle-⌀ | 60 mm | |
Tragfähigkeit je Fach | 200 kg | |
Produktart | Tafelregal |
Artikelnummer | 992100 | |
Herstellernummer | 992100 |