• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenauflagen-Paar für Gitterboxen 1100/50

Artikel-Nr.: 991400 1100/50
Netto: 103,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Typ 1100/50
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Tiefenauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991400 1100/50
EAN / GTIN 4004514241948
Herstellernummer 16092-50

Beschreibung

Ausführung:

Tiefenauflagen mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung, verzinkt.

Verwendung:

Tiefenauflagen für Gitterboxen, Behälter u. ä. Geeignet für 50 mm Holmbreite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb