• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlpaneelen-Lagerebenen 600 mm

Artikel-Nr.: 991030 600
Netto: 298,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 2.500 mm
Tiefe 600 mm
Lagerebene Breite 2.500 mm
Lagerebene Tiefe 600 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,25 mm
passend für Regal Tiefe 600 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Herstellernummer 19589

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb