• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weitspann-Grundregal 2438/1536 mm

Artikel-Nr.: 990860 2438/1536
Netto: 540,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Plattenstärke: 16
  • Höhenverstellung im Raster: 38
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 16 mm
Höhenverstellung im Raster 38 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 2.438 mm
Breite 1.536 mm
Tiefe 469 mm
Regalhöhe 2.438 mm
Regalbreite 1.536 mm
Regaltiefe 469 mm
Fachbreite = Aufbaumaß 1.536 mm
Fachboden Breite 1.536 mm
Fachboden Tiefe 469 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte 4
Fachlast 640 kg
Material Lagerebene Spanplatte
Regal-Aufbau Grundregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990860 2438/1536
EAN / GTIN 4004514224644
Herstellernummer 18280-N

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. Maximale Fachlast: bis zu 720 kg, Maximale Feldlast: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Höhe / Fachboden-Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb