• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weitspann-Grundregal 2500/2250 mm

Artikel-Nr.: 990750 2500/2250
Netto: 638,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19
  • Holmhöhe: 65
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
    Plattenstärke 19 mm
    Holmhöhe 65 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Montageausführung Steckregal
    Material verzinkt
    Höhe 2.500 mm
    Breite 2.310 mm
    Tiefe 537 mm
    Regalhöhe 2.500 mm
    Regalbreite 2.250 mm
    Regaltiefe 500 mm
    Aufbaumaß Grundregal Breite 2.310 mm
    Fachboden Breite 2.250 mm
    Fachboden Tiefe 500 mm
    Anzahl Lagerebenen 4
    Fachlast 400 kg
    maximale Feldlast 1.600 kg
    Material Lagerebene Spanplatte
    Regal-Aufbau Grundregal
    Kundenmontage ja
    Produktart Weitspannregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990750 2500/2250
    EAN / GTIN 4004514201058
    Herstellernummer 15642

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale Fachlast: 400 kg. Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

    Beschreibung:

    Aufbaumaße:
    Grundregal: Nennlänge + 60 mm
    Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
    Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm
    Höhe der Holme: 65 mm

    Hinweis:

    • Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
    • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
    • Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
    • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb