{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | verzinkt | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 400 mm | |
Einbau als Zwischenwand möglich | nein | |
Lieferumfang | 3×1050 mm Höhe | |
passend für Fachboden-Steckregal | ja | |
passend für Schrägbodenregal | ja | |
passend für Regal Höhe | 3.000 mm | |
passend für Regal Tiefe | 400 mm | |
Einsatzbereich | Fachbodenregal | |
Seitenwand Aufbau | dreiteilig | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Seitenwand |
Artikelnummer | 990624 400 | |
EAN / GTIN | 4004514249333 | |
Herstellernummer | 22738-3 | |
Hersteller | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |