• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Büroregal Anbauregal 2300/1000 mm

Artikel-Nr.: 990596 2300/1000
Netto: 337,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Fachboden Stärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.300 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.006 mm
Anzahl Fachboden 7
Produktart Ordnerregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990596 2300/1000
EAN / GTIN 4004514220172
Herstellernummer 17752

Beschreibung

Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.
Aussteifung durch Längenriegel. Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.
Maximale Tragfähigkeit: 150 kg pro Fachboden.
Regaltiefe 600 mm: Beidseitig nutzbar. Fasst bis 192 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

  • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
  • Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.