• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Büroregal Anbauregal 2000/1000 mm

Artikel-Nr.: 990591 2000/1000
Netto: 167,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Stärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Stärke 25 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Montageausführung Steckregal
    Material verzinkt
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 300 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.006 mm
    Anzahl Fachboden 6
    Produktart Ordnerregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990591 2000/1000
    EAN / GTIN 4004514219909
    Herstellernummer 17710

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.
    Aussteifung durch Kreuzstrebe. Anschlagleisten verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.
    Maximale Tragfähigkeit: 85 kg pro Fachboden.
    Regaltiefe 300 mm: fasst bis 96 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

    Beschreibung:

    Aufbaumaße:
    Grundregal: Nennlänge + 60 mm
    Anbauregal: Nennlänge +6 mm
    Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
    Knicklänge: max. 600 mm

    Hinweis:

    • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
    • Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb