{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg | |
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Regalhöhe | 2.000 mm | |
Regaltiefe | 800 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.006 mm | |
Fachboden Breite | 1.000 mm | |
Fachboden Tiefe | 800 mm | |
Anzahl Fachboden | 5 | |
Anzahl Profilrahmen | 1 | |
maximale Feldlast | 1.300 kg | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990554 2000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514222428 | |
Herstellernummer | 12985 |