• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen mit Blechverkleidung 1200 mm

Artikel-Nr.: 990296 1200
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.200 mm
Breite 500 mm
Einbau als Zwischenwand möglich ja
passend für Fachboden-Steckregal ja
Regalhöhe 1.200 mm
passend für Regal Höhe 1.200 mm
passend für Regal Tiefe 500 mm
Fachboden Adaption 1-seitig
Kundenmontage ja
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990296 1200
EAN / GTIN 4062406114473
Herstellernummer 990296 1200

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.