• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990271 2000
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regalhöhe 2.000 mm
Fachboden Adaption 2-seitig
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990271 2000
EAN / GTIN 4062406114251
Herstellernummer 990271 2000

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201990216.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb