• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand aus Vollblech 2500 mm

Artikel-Nr.: 990140 2500
Netto: 259,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.500 mm
Breite 1.000 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Regal Höhe 2.500 mm
passend für Regal Breite 1.000 mm
passend für Regal Feldbreite 1.000 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Rückwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078
Herstellernummer 990140 2500

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus zwei übereinander zu befestigenden Wänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.
Bestehend aus 1× 1000 mm und 1× 1500 mm hohe Rückwänden.

Verwendung:

Zur Abdeckung der Rückseite eines Regalfeldes (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden).

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.