• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mit Befestigungsmaterial, Set 2500 mm

Artikel-Nr.: 990110 2500
Setpreis 2 Stück (144,58 € / 1 Stück)
Netto: 243,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Höhe 2.500 mm
    Breite 600 mm
    Einbau als Zwischenwand möglich nein
    passend für Fachboden-Steckregal ja
    passend für Regal Höhe 2.500 mm
    passend für Regal Tiefe 600 mm
    Einsatzbereich Fachbodenregal
    Seitenwand Aufbau zweiteilig
    Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
    Kundenmontage ja
    Produktart Seitenwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990110 2500
    EAN / GTIN 4045197518163
    Herstellernummer 990110 2500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Eine Seitenwand besteht aus zwei übereinander zu befestigenden Lochblechwänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

    Verwendung:

    Zur seitlichen Abdeckung am Ende eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden). Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Seitenwände bestellt werden.

    Lackierung:

    Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb