• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul zum stationären Radienschleifen.,GRIT GHBR

Artikel-Nr.: 99001012020
Netto: 657,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Herstellernummer 99001012020
L-Nummer L00010 3807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modul zum stationären Radienschleifen
  • GRIT GHBR
  • Modul zum stationären Radienschleifen

Merkmal:

  • Rohre bis Ø 16 - 42,4 mm
  • Abmessungen LxBxH 700 x 240 x 207 mm
  • Bandabmessung 50 x 1 150 mm
  • Gewicht 13 kg

Vorteil:

  • Einsatz auch vor Ort möglich
  • Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern problemlos bearbeiten
  • Exakte Radien in einem Arbeitsschritt
  • Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 16 bis 42,40 mm) an Rohren und Profilen
  • Kontaktrollen für verschiedene Rohrdurchmesser
  • Einsatz nur mit GHB15-50 INOX

Lieferumfang:

  • Lieferumfang ohne Kontaktrolle und Schleifband

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb