• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 93/6 A + TOP BOX + Arbeitsstrahler 93 Trolley + Box 10 Schubl. 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 anthrazit, RAL 7016, 93 TOP BOX schwarz, RAL 9005

Artikel-Nr.: 98830196
Netto: 1.809,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 98830196
    EAN / GTIN 4018754343324
    Herstellernummer 98830196
    L-Nummer L60300 18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Top-Feature Werkstattwagen
    • zweistufiges Sicherheitskonzept:
    • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
      • 2Fahrgriffe
      • umlaufender Rammschutz
      • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
      • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
      • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
      • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
      • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
      • mit Papierrollenhalter
      Top-Feature TOP BOX
      • zweistufiges Sicherheitskonzept:
      • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
      • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
        • Korpus und Schubladen pulverbeschichtet (schwarz, RAL 9005)
        • 4 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
        • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
        • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
        • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
        TOP-Feature Arbeitsstrahler
        • integrierter Akku
        • verstellbarer Leuchtwinkel
        • robustes Kunststoffgehäuse
        • Helligkeit: 2800 lm

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 10
    • Schubladen-Traglast: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Schubladen-Innenmaße: 530 x 351 x 68 mm (8x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Farbkürzel: Ral 7016; RAL 9005
    • Farbe: TTS 93/6 anthrazit, RAL 7016, 93 TOP BOX schwarz, RAL 9005
    • Gewicht kg: 107.500 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb