• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment im Koffer 13302/69 L.525mm B.275mm H.455mm 69tlg

Artikel-Nr.: 98830184
Netto: 786,48 €
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98830184
    EAN / GTIN 4018754335237
    Herstellernummer 98830184
    L-Nummer L60010 7424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt, 69-teilig:
    • 1 Werkzeugkoffer Nr. 13302: Trolleyfunktion; Zahlenschloss; herausnehmbare Einlagen
    • 1 Steckschlüsselleiste bestückt, 1/4″ Nr. 12916/10-40: 5; 5,5; 6; 7 ; 8; 9 ;10; 12; 13; 14 mm
    • 1 Bitratsche Nr. 4008
      • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3115/1
        • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 6,5 x 150; 1,0 x 5,5 x 125 mm
        • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2
        • 1 Kombizange Nr. 6501: 180 mm
        • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
        • 1 Kraftseitenschneider Nr. 6602
          • 1 Universalmesser Nr. 12965N
            • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
            • 1 Kunststoffhammer Nr. 10935: 35 mm
            • 1 Körner, achtkantig Nr. 105/120: 120 x 10 mm
            • 1 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 x 2 mm
            • 1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 4 mm
            • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
            • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554
              • 1 Satz Doppelmaulschlüssel Nr. 10/9N: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
              • 1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
              • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 013111: 2 m

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 69
    • Länge innen: 200 mm
    • Höhe mm (innen): 370 mm
    • Breite innen: 485 mm
    • Höhe mm (h): 455 mm
    • Länge mm (L): 525 mm
    • Gewicht kg: 12.000 kg
    • Breite mm (b): 275 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb