• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley 13224a WT/TS L.381mm B.581mm H.455mm 154tlg

Artikel-Nr.: 98814910
Netto: 4.025,75 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98814910
EAN / GTIN 4018754247653
Herstellernummer 98814910
L-Nummer L60010 5608

Beschreibung

Beschreibung:

Top-Features Werkzeug-Trolley:
  • Für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern
  • extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
  • 6 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 2 verschiedenen Höhen
  • mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
  • 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
  • Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
  • 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
  • ausziehbarer Teleskopgriff und 2 seitliche Tragegriffe
  • resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
  • durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
Inhalt: 154 Werkzeuge, in TCS-Einlagen
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L.117 mm
  • 16 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4″ Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4″, lang Nr. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: L.54; 150 mm
  • 1 Wobble-Drive-Verlängerung 1/4″ Nr. 405W/2: L.54 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: L.45 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409: 1/4″ innen zu 3/8″ außen
  • 1 Bit-Halter Nr. 412: 1/4″
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 8 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 45a: 15/16; 1; 1/2″; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 427QR: L.76; 160 mm
  • 1 Wobbel-Drive-Verlängerung 3/8″ Nr. 427W/3: L. 76 mm
  • 1 Quick-Release-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR: L.60 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432 M: 3/8 auf 1/2″
  • 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4″
  • 1 Bit-Halter Nr. 443: 3/8″
  • 4 Durchtreiber Nr. 104: 2; 3; 4; 5 mm
  • 2 Splinttreiber Nr. 109: 1,4; 2,8 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956N: D.27 mm
  • 1 Schlüsselfeilensatz Nr. 128000: 6-teilig
  • 1 Magnetheber Nr. 12600: L.500 mm, D.5 mm, Zugkraft 270 g
  • 1 Krallengreifer Nr. 12922: Gr. 6
  • 1 Feinmechaniker-Flachzange Nr. 6516: L.200 mm
  • 1 Feinmechaniker-Flachrundzange Nr. 6532: L.170 mm
  • 1 Drahtwirbelzange Nr. 6575: L.230 mm
  • 1 Gripzange Nr. 6564: L.175 mm
  • 1 Seitenschneider Nr. 6600: L.160 mm
  • 1 Connectorzange Nr. 6576N: L.230 mm
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6651: L.240 mm
  • 1 Metallsägebogen Nr. 12053: L.252 mm
  • 1 Präzisions-Fühlerlehre Nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge 90 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L.3 m
  • 1 Reißnadel Nr. 12321: L.250 mm
  • 1 Messschieber Nr. 12900N: L.150 mm
  • 1 Teleskopspiegel Nr. 12921M: L.178-921 mm
  • 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: L.300 mm
  • 3 Doppelmaulschlüssel ELECTRIC Nr. 12a: 5/32, 7/32; 1/4″
  • 17 Ringmaulschlüssel Nr. 13a: 3/16; 13/64: 7/32; 15/64: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
  • 6 Ringmaulschlüssel Nr. 13a: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8″
  • 4 Ratschenringschlüssel Nr. 25aN: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16″
  • 1 Bit-Knarre 1/4″ Nr. 415B: L.117 mm
  • 1 Bithalter mit Griff 1/4″ Nr. 4000:L.190 mm
  • 2 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe DRALL+ Nr. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe DRALL+ Nr. 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 1 Schlitzschraubendreherl Nr. 4724: 5,5x25 mm
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr.4734: PH2 L.25 mm
  • 1 LED-Taschenlampe Nr. 13124
    • 1 Bit-Set Nr. 1204/21-1: 1 Bithalter,PH1;2(2x);3,PZ1;2(2x);3,T10;15;20(2x);25(2x);27;30;40,INHEX 4;5;6mm
    • 13 Winkelschraubendreher Nr. 10767a/13: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 154
  • Höhe mm (h): 455 mm
  • Länge mm (L): 381 mm
  • Gewicht kg: 28.400 kg
  • Breite mm (b): 581 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb