{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Behälter Volumen | 65 l | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Behälter Höhe | 600 mm | |
Behälter Breite | 330 mm | |
Behälter Tiefe | 330 mm | |
Einwurföffnung Breite | 245 mm | |
Einwurföffnung Höhe | 115 mm | |
Piktogrammset inklusive | ja | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltüren | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
mit Zentrierrahmen | ja | |
Griff Positionierung | oben | |
Behälter flüssigkeitsdicht | nein | |
Gewicht | 29 kg | |
Produktart | Wertstoffsammelschrank |
Artikelnummer | 987050 | |
EAN / GTIN | 4045197438812 | |
Herstellernummer | 987050 |