• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 10 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Mit Kugelkopf

Artikel-Nr.: 986KK-10
Netto: 21,00 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986KK-10
EAN / GTIN 4000896052134
Herstellernummer 986KK-10
L-Nummer L60140 1982

Beschreibung

Beschreibung:

  • Insbesondere für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen (z.B. Motorraum)
  • Lange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Länge l1: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz