• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartRail ∙ Flexible Kunststoff-Steckleiste ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 8-teilig ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17

Artikel-Nr.: 986-SR/8
Netto: 140,80 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986-SR/8
EAN / GTIN 4000896245390
Herstellernummer 986-SR/8
L-Nummer L60140 5474

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 12″ Vierkantaufnahmen
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17
  • Abmessungen / Länge: 365 mm x 37.4 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb