• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 14 mm

Artikel-Nr.: 985S-14LG
Netto: 19,75 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985S-14LG
EAN / GTIN 4000896211999
Herstellernummer 985S-14LG
L-Nummer L60140 4785

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
  • Antrieb wahlweise mit
    Innenvierkant 12,5 mm = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm,
  • Optional mit Adapter HAZET 1003S-1
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Länge l1: 9 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb