• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Ueberziehen von Muffen 5,0mm

Artikel-Nr.: 985765
Netto: 154,10 €
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 985765
    EAN / GTIN 3148519857658
    Herstellernummer 985765
    L-Nummer L60130 2699

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • In die Schneiden integriertes Rückhaltesystem: der Draht fällt nach dem Schnitt nicht herunter und hält den Arbeitsbereich so frei von FODs
    • Aktiviert durch eine Lampe oder ein Ultraviolett-Neonlicht beginnt das Werkzeug zu leuchten und wird leicht erkannt. Bis auf 3 Meter in schwarzer oder dunkler Umgebung erkennbar
    • Für Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²). Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
    • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
    • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
    • Bewegliche Öffnungs-Druckfeder
    • Ausführung: verchromt

    Merkmal:

    • D [mm]: 5,0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Drähte Ø [mm]: 3-15 Gewicht in Gramm: 165

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb