Augendusche für Wand-/Tischmontage 714

Artikel-Nr.: 984151 714
Neuheit
Netto: 309,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fließdruck 2,5 bar - 5 bar
Fließdruck 36,26 psi - 72,52 psi
Durchflusswert 14 l/min
BSP Anschluss-Gewinde 1/2 IG Zoll
Montagesituation wandmontiert; tischmontiert
Funktion Handdusche; Augendusche
Höhe 310 mm
Breite 145 mm
Tiefe 65 mm
Gewicht 0,95 kg
Produktart Augendusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984151 714
EAN / GTIN 4251138221270

Beschreibung

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausenkopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung.
mit 2 Brausenköpfen, 45° angewinkelt

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb