Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Augendusche 2

Artikel-Nr.: 984150 2

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung STD-85G(D)
Fließdruck 2 bar - 6 bar
Fließdruck 29,01 psi - 87,02 psi
Durchflusswert 12 l/min
Montagesituation wandmontiert
Anwendungsbereich Innen und Außen
Produktart Augendusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984150 2
EAN / GTIN 662641922419
Herstellernummer STD-85G(D)

Beschreibung

Ausführung:

Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Edelstahlbecken für den Innenbereich. Einsatz auch im Freien möglich, sofern keine Möglichkeit des Einfrierens oder Überhitzens besteht. Zwei Sprühdüsen, durch Staubkappen geschützt, die bei Aktivierung der Augendusche abheben. Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge. Engmaschige Filtersiebe und separate Strahlregler sorgen für einen sanft perlenden Wasserstrahl. Gemäß ANSI-Norm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb