Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Regalwanne lackiert, ohne Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 2700/1000

Artikel-Nr.: 983010 2700/1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 1.000 l
Höhe 435 mm
Breite 2.650 mm
Tiefe 1.300 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 148 kg
Produktart Regalwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 983010 2700/1000
EAN / GTIN 2050001937650
Herstellernummer 983010 2700/1000

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 − 3, sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm.
Gr. 2700/240, 2700/1000 − Für Palettenregale Nr. 991201991226 geeignet.

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Hinweis:

Fasspaletten finden Sie unter Nr. 981494.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb