• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere mit Uebersetzung rot links

Artikel-Nr.: 982.G
Netto: 88,26 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 982.G
EAN / GTIN 3148512170105
Herstellernummer 982.G
L-Nummer L60130 3547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Blechschere in der Art einer Tafelschere. Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern
  • Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder
  • Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken
  • Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung
  • Genormter Farbcode je nach Schneidrichtung
  • Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Schneidleistung Halbharter Stahl: 1,2 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65 - 190
  • Gewicht in Gramm: 380

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb