Fassbock aus PE

Artikel-Nr.: 981490
Netto: 130,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 390 mm
Breite 475 mm
Tiefe 620 mm
Material PE
Produktart Fassbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981490
EAN / GTIN 4250101100581
Herstellernummer 9875

Beschreibung

Ausführung:

Fassbock aus PE zur liegenden Lagerung und zum Abfüllen von 60-l- und 200-l-Fässern. Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb