{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten | |
Auffangvolumen | 1.000 l | |
IBC Inhalt | 1.000 l | |
Höhe | 720 mm | |
Breite | 2.280 mm | |
Tiefe | 1.430 mm | |
Tragfähigkeit pro Stellplatz | 2.000 kg | |
Gewicht | 141 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981445 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106774 | |
Herstellernummer | 15480 |