Auffangwanne für 200-l-Fässer mit Gitterrost verzinkt, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 2X200

Artikel-Nr.: 981425 2X200
Preis pro 1 Stück
Netto: 376,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Auffangvolumen 220 l
Fassinhalt 200 l
Höhe 350 mm
Breite 865 mm
Tiefe 1.245 mm
Anzahl Fässer 2
Tragfähigkeit 760 kg
Gewicht 31 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981425 2X200
EAN / GTIN 4250101184024
Herstellernummer 33054
Hersteller asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aussparungen, Wannen können somit direkt mit dem Gabelstapler unterfahren werden. Nur leere Auffangwannen transportieren.
Auch mit Hubwagen unterfahrbar.

Verwendung:

Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt für Deutschland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb