{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 1.000 l | |
Höhe | 435 mm | |
Breite | 2.650 mm | |
Tiefe | 1.300 mm | |
Lagerkapazität IBC/KTC | 2 | |
Anzahl IBC | 2 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht lackiert | 226 kg | |
Gewicht verzinkt | 239 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981310 2X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937629 |