Öl-Entsorgungsbehälter 80 l

Artikel-Nr.: 981188 80
Netto: 283,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Produktdetails

Technische Daten

Produktnamensattribut rot
Materialstärke 3 mm
Füllvolumen 80 l
Höhe 600 mm
470 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Herstellerbezeichnung Oily Waste Cans - Red
Farbe rot
Produktart Entsorgungsbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981188 80
EAN / GTIN 697841002500
Herstellernummer JCN09700RD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahlblech-Sicherheitsbehälter mit Fußbetätigung für die Entsorgung ölgetränkter Lappen und die Vermeidung von Bränden durch Funkenfeuer oder Selbstentzündung. Der Deckel ist selbstschließend, um den Inhalt von Feuerquellen zu isolieren und den verfügbaren Sauerstoff zu begrenzen. Runde Konstruktion und erhöhter Boden ermöglichen gute Luftzirkulation außerhalb des Behälters, wodurch sich Wärme besser verteilt und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost reduziert wird.
Schwenkbarer Tragegriff. Warnschild mit Piktogramm verhindert fehlerhafte Nutzung.

Norm:

FM-Zertifizierung und TÜV Süd. Erfüllt OSHA-Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.