• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gasflaschen-Depot, Anzahl Gasflaschen: 10

Artikel-Nr.: 981172 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 674,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gasflaschen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GFD-L 1, verzinkt
Material verzinkt
Höhe 1.475 mm
Breite 840 mm
Tiefe 690 mm
Anzahl Tür 1
Gewicht 75 kg
Produktart Gasflaschendepot

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981172 10
Kopieren
EAN / GTIN 4052462026339
Kopieren
Herstellernummer 4495-04-0000-7
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Propangasflaschenschrank aus verzinktem Stahlblech. Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände, mit Schloss. Zur Lagerung von 11-kg-Gasflaschen im Innen- und Außenbereich, nach TRGS 510.

Lieferumfang:

Rückwand, Seitenwände, Boden, Zwischenboden, Dach, Tür.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Lieferung ohne Montage.