Filterset PURIFIAIR 620

Artikel-Nr.: 981082 620
Netto: 250,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PURIFIAIR
Menge partikelgereinigter Luft 620 m3/h
passend für PURIFIAIR 620
Produktart Luftreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Herstellernummer 30472-001-35283

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Filtereinheit für Luftreiniger PURIFIAIR 620.
Filtereinheit bestehend aus:
  • Abwaschbare Metallgewebe-Vorfilter für die Abscheidung von grobem Staub, zur Entlastung der nachfolgenden Filterstufen.
  • G4-Vorfilter für die Abscheidung von groben Verunreinigungen, führt zur Verlängerung der Standzeit der Filter (Partikelgröße > 10 µm, u.a. Pollen, Sporen, Flusen, Haare, Insekten usw.) und zum Schutz der nachfolgenden Filterstufen.
  • EPA-Filter, Filterklasse E12 zur Abscheidung von Partikeln mittlerer Größe (Partikelgröße > 0,3 µm, u.a. Bakterien, Keime usw.).
  • HEPA-Filter, Filterklasse H14 nach EN 1822 zur Abscheidung von Kleinst- und Nanopartikeln mit einer Effizienz von bis zu 99,995 % (MPPS, u.a. Viren und Keime).
  • Aktivkohlefilter absorbiert unangenehme Gerüche und gasförmige Schadstoffe.

Hinweis:

Auf Dauer bietet der Luftreiniger nur ein effizientes Ergebnis, wenn die eingesetzten Filter in regelmäßigen Abständen getauscht werden. Empfehlung: 2 – 3 Filterwechsel pro Jahr (je nach Umfang und Häufigkeit der Nutzung und Stärke der Luftverschmutzung).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb