• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allesschneider mit versetzter Schneide

Artikel-Nr.: 980C
Netto: 27,52 €
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Herstellernummer 980C
L-Nummer L60130 2234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Öffnung der Schneiden: 29 - 36 mm
  • Öffnung der Griffe: 77 - 102 mm
  • Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
  • Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
  • Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
  • Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen wie Pappe, Gummi, PVC, bis zu 5 mm dickes Leder
  • Feinblech bis 0,5 mm Stärke, Aluminiumbögen bis zu 1 mm Stärke
  • Elektrokabel mit 2,5 mm Durchmesser
  • Kühlschläuche, Rohre, isolierender Schaumstoff

Merkmal:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • Gewicht in Gramm: 200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb