Kunststoff-Ölkanister, Füllmenge: 10Ll

Artikel-Nr.: 980060 10L
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 117,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Füllmenge (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge 10 l
Höhe 270 mm
Breite 120 mm
Tiefe 440 mm
Produktart Ölkanister

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980060 10L
Kopieren
EAN / GTIN 4045197438690
Kopieren
Herstellernummer 980060 10L
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italien, www.huni.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Ölkanister aus Polyethylen (PE-HD). Einfüllöffnung mit Entlüftung und herausnehmbarem Einfüllsieb, Ablasshahn. Sichtbarer Füllstand durch transparentes Material. Geeignet zur Lagerung von säurefreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C und einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C.

Downloads & Dokumente