• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standmatte aus Gummi 1000 mm

Artikel-Nr.: 98 67 20
Netto: 184,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 67 20
EAN / GTIN 4003773077848
Herstellernummer 98 67 20
L-Nummer L70010 1620

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Standortisolierung bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen oder in deren Nähe

Merkmal:

  • Dicke: 3,0mm
  • Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb