• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ 55 mm

Artikel-Nr.: 98 47 13
Netto: 17,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 47 13
EAN / GTIN 4003773020929
Herstellernummer 98 47 13
L-Nummer L70010 1502

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 13mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 23,2mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.