• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm

Artikel-Nr.: 98 24 02 SLS
Netto: 12,37 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 24 02 SLS
EAN / GTIN 4003773081043
Herstellernummer 98 24 02 SLS
L-Nummer L70010 1788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben
  • Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
  • reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: PH/S 2
  • Klingenlänge: 100mm
  • Grifflänge: 112mm
  • unisolierte Klingenlänge: 18mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb