• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm

Artikel-Nr.: 98 24 01
Netto: 7,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 24 01
    EAN / GTIN 4003773026440
    Herstellernummer 98 24 01
    L-Nummer L70010 610

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
    • rollhemmende Griffform

    Merkmal:

    • Größe: PH1
    • Klingenlänge: 80mm
    • Grifflänge: 107mm
    • Klingen-Ø: 4,5mm
    • unisolierte Klingenlänge: 15mm
    • VDE-geprüft: ja
    • brüniert
    • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb