• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 262 mm

Artikel-Nr.: 98 20 65 SL
Netto: 12,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 20 65 SL
    EAN / GTIN 4003773079743
    Herstellernummer 98 20 65 SL
    L-Nummer L70010 1693

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
    • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
    • rollhemmende Griffform

    Merkmal:

    • Klingenlänge: 150mm
    • unisolierte Klingenlänge: 15mm
    • Grifflänge: 112mm
    • Schneidenbreite: 6,5mm
    • Schneidendicke: 1,2mm
    • VDE-geprüft: ja
    • brüniert
    • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb