• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit T-Griff 200 mm

Artikel-Nr.: 98 04 22

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 04 22
EAN / GTIN 4003773026228
Herstellernummer 98 04 22
L-Nummer L70010 280

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel
  • Schlüsselweite S: 22,0mm
  • Grifflänge max.: 155mm
  • Kopfdurchmesser d: 34,5mm
  • VDE-geprüft: ja

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb