• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel

Artikel-Nr.: 98 01 18
Netto: 30,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 01 18
EAN / GTIN 4003773020288
Herstellernummer 98 01 18
L-Nummer L70010 1033

Beschreibung

Beschreibung:

  • gekröpft
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 18mm
  • Länge l max.: 210mm
  • Kopfstärke a max.: 13mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 28mm
  • Kopfbreite b max.: 29mm

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb